Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC Kimeneti modul 16 tranzisztoros kimenettel GT78405 - 226534

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC Kimeneti modul 16 tranzisztoros kimenettel GT78405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Digitális kimenetek száma - 16

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648209267

Sonepar cikkszám

GT78405

Gyártói cikkszám

226534

Gyártói típuskód

SRT2-OD16-1 CHN

Digitális kimenetek száma:

16

Tápfeszültség típusa:

DC

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kimeneti áram:

200 A

Megengedett feszültség a kimeneten:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

PLC ipari vezérlések ; PLC digitális be-/kimeneti modul ; PLC Kimeneti modul 16 tranzisztoros kimenettel