OMRON - PLC kommunikációs egység GT79928 - 258832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Optikai illesztőfelülettel - Nem
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
CAN protokollt támogatja - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
106 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648597586
Sonepar cikkszám
GT79928
Gyártói cikkszám
258832
Gyártói típuskód
CJ1W-ETN21
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
Átviteli ráta:
100000 kBit/s
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
HW-illesztőfelületek száma CAN:
0
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Rádióstandard GPRS:
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Adatátvitel módja:
soros
Potenciálszétválasztással:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Nem
Szélesség:
31 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Magasság:
90 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Mélység:
65 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem