OMRON - PLC modul GT67833 - 159507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 230-250 V
Tápfeszültség DC-nél - 12-24 V
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 12
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854308758
Sonepar cikkszám
GT67833
Gyártói cikkszám
159507
Gyártói típuskód
C200H-OC222-N -NL
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-250 V
Tápfeszültség DC-nél:
12-24 V
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
12
Tápfeszültség típusa:
DC
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Digitális kimenet fajtája:
relé
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Digitális kimenetek konfigurálható:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-250 V
Megengedett feszültség a bemeneten:
20.4-26.4 V
Kimeneti áram:
2 A
Megengedett feszültség a kimeneten:
5-250 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC/DC
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Időkésleltetés jelváltozáskor:
15-15 ms
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
138 mm