OMRON - PLC modul SN131488 - 159548
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kimeneti feszültség DC - 5-26 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 4.6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
327 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131488
Gyártói cikkszám
159548
Gyártói típuskód
C200HW-PA204 JPN
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC:
5-26 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
4.6 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
30 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
30 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Teljesítményleadás:
30 W
Szélesség:
58 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
100 mm