OMRON - PLC RS232C/RS422 átalakító NT terminálhoz GT26688 - 113644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges feszültség - 230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853717940
Sonepar cikkszám
GT26688
Gyártói cikkszám
113644
Gyártói típuskód
NT-AL001
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges feszültség:
230-400 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
67.5 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20