Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC Tápegység 100-240VAC 14W /5VDC 2,8A/ 24VDC 0,4A G72680 - 136004

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC Tápegység 100-240VAC 14W /5VDC 2,8A/ 24VDC 0,4A G72680

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 5-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 2.8 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

51 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536854806018

Sonepar cikkszám

G72680

Gyártói cikkszám

136004

Gyártói típuskód

CJ1W-PA202

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

5-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

2.8 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

40 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

40 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

14 W

Szélesség:

45 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

81.6 mm

Tápegység modul 100 - 240 VAC tápfeszültségre CJ1 és CJ2 típusú PLC-hez.