Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC Tápegység 100-240VAC 25W /5VDC 5A/ 24VDC 0,8A SN077103 - 183314

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC Tápegység 100-240VAC 25W /5VDC 5A/ 24VDC 0,8A SN077103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Kimeneti feszültség DC - 5-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 5 A

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077103

Gyártói cikkszám

183314

Gyártói típuskód

CJ1W-PA205C

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Kimeneti feszültség DC:

5-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

5 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

30 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

30 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

25 W

Szélesség:

80 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

81.6 mm

Tápegység modul 100 - 240 VAC tápfeszültségre CJ1 és CJ2 típusú PLC-hez, nagyméretű 3 digites kijelzővel a pillanatnyi feszültség / áram értékek és a tápegység állapotának ellenörzésére.