OMRON - PLC tápegység GT29573 - 136016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 21.6-26.4 V
Kimeneti feszültség DC - 5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
327 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854827761
Sonepar cikkszám
GT29573
Gyártói cikkszám
136016
Gyártói típuskód
CJ1W-PD025
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
21.6-26.4 V
Kimeneti feszültség DC:
5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
5 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
2.1 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
25 W
Szélesség:
60 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
81.6 mm