OMRON - PLC tápegység GT70061 - 315604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Bemeneti feszültség DC - 21.6-26.4 V
Kimeneti feszültség DC - 5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Max. kimeneti áram DC-nél - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648706117
Sonepar cikkszám
GT70061
Gyártói cikkszám
315604
Gyártói típuskód
CJ1W-PD022
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Bemeneti feszültség DC:
21.6-26.4 V
Kimeneti feszültség DC:
5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Max. kimeneti áram DC-nél:
2 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
1.5 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Teljesítményleadás:
19.6 W
Szélesség:
27 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
81.6 mm