OMRON - PLC tápegység SN057973 - 355312
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Kimeneti feszültség DC - 5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 6 A
Kimeneti feszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
327 kg CO₂-eq
Vonalkód
4548583020665
Sonepar cikkszám
SN057973
Gyártói cikkszám
355312
Gyártói típuskód
NJ-PA3001
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Kimeneti feszültség DC:
5-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
6 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
1.4 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
1.4 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm