OMRON - PLC tartozék NT2S-SF123B-EV2 GT03288 - 143760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 4.5-5.5 V
Display típusa - LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma - 2
Megjelenített karakterek száma soronként - 16
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854794865
Sonepar cikkszám
GT03288
Gyártói cikkszám
143760
Gyártói típuskód
NT2S-SF123B-EV2
Tápfeszültség DC-nél:
4.5-5.5 V
Display típusa:
LCD háttérmegvilágítással
Kijelző sorok száma:
2
Megjelenített karakterek száma soronként:
16
Tápfeszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
1
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
Max. karaktermagasság, kijelző:
4.35 mm
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
Alfa billentyűzettel:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
8 kByte
Numerikus billentyűzettel:
Nem
Front magassága:
60 mm
Funkciógombok száma, programozható:
6
LED-es billentyűk száma:
6
Rendszerbillentyűk száma:
6
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Nem
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Nem
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Nem
Receptúrákkal:
Nem
Szintek száma, jelszóvédelem:
1
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Nem
Online-nyelvek száma:
1
Védettség (NEMA):
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
0-50 °C
Grafikus objektumok megjeleníthetők:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
109 mm
Beépítési mélység:
44 mm