Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC vezérlő interfész kábel 9 tűs D-szub 2m GT27598 - 224557

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC vezérlő interfész kábel 9 tűs D-szub 2m GT27598

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • 2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb

  • Hosszúság - 2 m

  • Erek száma - 9

  • 1. csatlakozó kivitele - csatlakozó hüvely

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648226998

Sonepar cikkszám

GT27598

Gyártói cikkszám

224557

Gyártói típuskód

CS1W-CN226

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

egyéb

Hosszúság:

2 m

Erek száma:

9

1. csatlakozó kivitele:

csatlakozó hüvely

2. csatlakozó kivitele:

csatlakozó dugó

Köpeny színe:

fekete

RS-232C csatlakozóval ellátott kábel a CS1/CJ1/CQM1H/CPM2C PLC programozókonzol portjához, 2 m.