Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - PLC vezérlő interfész USB kábel 0,3m GT17419 - 103601

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - PLC vezérlő interfész USB kábel 0,3m GT17419

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • 100 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854935596

Sonepar cikkszám

GT17419

Gyártói cikkszám

103601

Gyártói típuskód

CS1W-CIF31

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

0

100 Mbps RJ45-portok száma:

0

Tápfeszültség típusa:

DC

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Ethernet:

Nem

Fast Ethernet:

Nem

Gigabit Ethernet:

Nem

Power over Ethernet:

Nem

10 Mbps BNC-portok száma:

0

10 Mbps AUI-portok száma:

0

10 Mbps ST-portok száma:

0

10 Mbps SC-portok száma:

0

10 Mbps VF-45-portok száma:

0

10 Mbps MTRJ-portok száma:

0

10 Mbps RJ45-portok száma:

0

1000 Mbps RJ45-portok száma:

0

100 Mbps ST-portok száma:

0

100 Mbps SC-portok száma:

0

100 Mbps VF-45-portok száma:

0

1000 Mbps SC-portok (SX) száma:

0

1000 Mbps SC-portok (LX) száma:

0

1000 Mbps LC-portok száma (SX):

0

1000 Mbps LC-portok száma (LX):

0

10 Gbps SC-Portok (SX) száma:

0

10 Gbps SC-Portok (LX) száma:

0

10 Gbps LC-portok száma (SX):

0

10 Gbps LC-portok száma (LX):

0

GBIC-portok száma (SX):

0

GBIC-portok száma (LX):

0

Mini-GBIC-Portok(SX) száma:

0

Mini-GBIC-Portok(LX) száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Megoldott:

Nem

Kialakítás:

egyéb

USB - RS232c átalakító.