OMRON - Prizma fotokapcsolóhoz, 61,4 x 51,6mm-es mérettel. SX101581 - 131424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 52 mm
Szélesség - 62 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854515217
Sonepar cikkszám
SX101581
Gyártói cikkszám
131424
Gyártói típuskód
E39-R10
Alak:
négyszögletű
Magasság:
52 mm
Szélesség:
62 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Prizma fotokapcsolóhoz, 61,4 x 51,6mm-es mérettel.