OMRON - Prizma, nagytávolságú kompakt fotokapcsolóhoz. 100x100mm-es mérettel SX101584 - 356168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Magasság - 52 mm
Szélesség - 40 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648923521
Sonepar cikkszám
SX101584
Gyártói cikkszám
356168
Gyártói típuskód
E39-R6
Alak:
négyszögletű
Magasság:
52 mm
Szélesség:
40 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Rögzítő lyukak száma:
2
Menetes csapszeg:
Nem
Prizma, nagytávolságú kompakt fotokapcsolóhoz. 100x100mm-es mérettel