Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Programozó szoftver G9SP Configurator, 1 license, WIN-2000/XP/Vista. SX100828 - 393620

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Programozó szoftver G9SP Configurator, 1 license, WIN-2000/XP/Vista. SX100828

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem

  • Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem

  • Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem

  • Építőelem-könyvtár - rendelkezésre nem álló

  • Integrált konfigurációs funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583546318

Sonepar cikkszám

SX100828

Gyártói cikkszám

393620

Gyártói típuskód

WS02-G9SP01-V2

Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):

Nem

Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):

Nem

Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):

Nem

Építőelem-könyvtár:

rendelkezésre nem álló

Integrált konfigurációs funkció:

Igen

Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):

Nem

Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):

Igen

Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:

Nem

Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):

Igen

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Igen

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Igen

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Igen

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Integrált diagnózisfunkció:

Igen

Integrált vetítési funkció:

Igen

Integrált adatmegragadási funkció:

Nem

Integrált kommunikációs funkció:

Igen

Integrált technológiai funkció:

Nem

Integrált üzembehelyezési funkció:

Igen

Integrált szimulációfunkció:

Igen

Integrált mozgási funkció:

Nem

Integrált analízisfunkció:

Igen

Integrált pozícionáló funkció:

Nem

Várakozási funkció integrálva:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

3

G9SP Konfigurátor, 1 licensz, WIN-2000/XP/Vista.