Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OMRON - Programozó szoftver Sysmac Studio 3D Simulation Option (64 bit) 30 Users License SX100809 - 695811

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Programozó szoftver Sysmac Studio 3D Simulation Option (64 bit) 30 Users License SX100809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem

  • Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem

  • Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem

  • Építőelem-könyvtár - integrált

  • Integrált konfigurációs funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4549734601405

Sonepar cikkszám

SX100809

Gyártói cikkszám

695811

Gyártói típuskód

SYSMAC-SA430L-64

Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):

Nem

Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):

Nem

Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):

Nem

Építőelem-könyvtár:

integrált

Integrált konfigurációs funkció:

Nem

Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):

Nem

Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):

Nem

Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:

Nem

Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Nem

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Nem

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Nem

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Integrált diagnózisfunkció:

Nem

Integrált kiértékelő funkció:

Nem

Integrált vetítési funkció:

Nem

Integrált adatmegragadási funkció:

Nem

Integrált kommunikációs funkció:

Nem

Integrált technológiai funkció:

Nem

Integrált üzembehelyezési funkció:

Nem

Integrált szimulációfunkció:

Igen

Integrált mozgási funkció:

Nem

Integrált analízisfunkció:

Nem

Integrált pozícionáló funkció:

Nem

Várakozási funkció integrálva:

Nem

IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Programozó szoftver Sysmac Studio 3D Simulation Option (64 bit) 30 Users License