Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Programozó szoftver Sysmac Studio license. (3 Users) SX100827 - 355296

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Programozó szoftver Sysmac Studio license. (3 Users) SX100827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Igen

  • Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Igen

  • Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem

  • Építőelem-könyvtár - integrált

  • Integrált konfigurációs funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648909808

Sonepar cikkszám

SX100827

Gyártói cikkszám

355296

Gyártói típuskód

SYSMAC-SE203L

Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):

Igen

Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):

Igen

Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):

Nem

Építőelem-könyvtár:

integrált

Integrált konfigurációs funkció:

Igen

Programozási nyelv KOP szerkesztővel (kapcsolatterv):

Igen

Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):

Igen

Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:

Igen

Programozási nyelv szerkesztővel (gyártóspecifikus):

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Igen

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Nem

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Alkalmas Windows 8 operációs rendszerhez:

Igen

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Integrált diagnózisfunkció:

Igen

Integrált kiértékelő funkció:

Nem

Integrált vetítési funkció:

Igen

Integrált adatmegragadási funkció:

Igen

Integrált kommunikációs funkció:

Igen

Integrált technológiai funkció:

Nem

Integrált üzembehelyezési funkció:

Igen

Integrált szimulációfunkció:

Igen

Integrált mozgási funkció:

Igen

Integrált analízisfunkció:

Igen

Integrált pozícionáló funkció:

Igen

Várakozási funkció integrálva:

Igen

IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Programozó szoftver Sysmac Studio license. (3 Users)