Nem visszaküldhető

OMRON - Reed relé 250VAC 1z2ny érintk 0,5A 2m kábel GT77916 - 252051

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Reed relé 250VAC 1z2ny érintk 0,5A 2m kábel GT77916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Kapcsolási tagok típusa - egyéb

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Illesztőhely típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648861427

Sonepar cikkszám

GT77916

Gyártói cikkszám

252051

Gyártói típuskód

F3S-TGR-NMPR-21-02

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Kapcsolási tagok típusa:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szenzor szélessége:

26 mm

Szenzor magassága:

13 mm

Szenzor hossza:

41 mm

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0.5 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.2 A

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-80 °C

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Relék ; OMRON ; Reed relé 250VAC 1z2ny érintk 0,5A 2m kábel