Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Reed relé 250VAC 1z2ny érintk 0,5A 5m kábel SN005409 - 330847

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Reed relé 250VAC 1z2ny érintk 0,5A 5m kábel SN005409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Kapcsolási tagok típusa - egyéb

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Illesztőhely típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648882866

Sonepar cikkszám

SN005409

Gyártói cikkszám

330847

Gyártói típuskód

F3S-TGR-NSPR-21-05

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Kapcsolási tagok típusa:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szenzor szélessége:

25.5 mm

Szenzor magassága:

13 mm

Szenzor hossza:

50 mm

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.2 A

Ház anyaga:

műanyag

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-80 °C

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Relék ; OMRON ; Reed relé 250VAC 1z2ny érintk 0,5A 5m kábel