OMRON - Reflexiós fénysorompó Photoelectric sensor, rectangular housing with mounting hole ?3.2, red LED, retro-reflective, 4 m, PNP, Li SX100938 - 339273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Robbanásvédelmi kategória gázra - nincs
Robbanásvédelmi kategória porra - nincs
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648676984
Sonepar cikkszám
SX100938
Gyártói cikkszám
339273
Gyártói típuskód
E3Z-R86-2
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szenzor magassága:
31 mm
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem