Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 11 lábú lengőajzat G53460 - 120939

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé 11 lábú lengőajzat G53460

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Lábak száma - 11

  • Szélesség - 42 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4536854821141

Sonepar cikkszám

G53460

Gyártói cikkszám

120939

Gyártói típuskód

P3GA-11

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Lábak száma:

11

Szélesség:

42 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

48 mm

Magasság:

32 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Lengő kivitelű, 11-lábú foglalat.