OMRON - Relé 110/120 VAC 4 morze Ipari SN178318 - 720124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 88-132 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178318
Gyártói cikkszám
720124
Gyártói típuskód
MY4IN-GS-R AC110/120
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
88-132 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
88-132 V
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
36 mm
Váltóérintkezők száma:
4
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0