Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Relé 110VAC 2morze 5A GT59355 - 114755

OMRON
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 88-121 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Névleges áram - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853627607

Sonepar cikkszám

GT59355

Gyártói cikkszám

114755

Gyártói típuskód

MK2KP 110AC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

88-121 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

88-121 V

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

52.5 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

35.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Relék ; OMRON ; Relé 110VAC 2morze 5A