Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 12V AC 3morze 10A tesztgomb+állapotjelzés GT36766 - 376745

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé   12V AC 3morze 10A tesztgomb+állapotjelzés GT36766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648414531

Sonepar cikkszám

GT36766

Gyártói cikkszám

376745

Gyártói típuskód

MKS3PI-5 12VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

kétszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-12 V

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

34.5 mm

Mélység:

52.5 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; OMRON ; Relé 12V AC 3morze 10A tesztgomb+állapotjelzés