Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 12V DC 2morze 5A LED-es állapotjelzé SN145699 - 125290

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé   12V DC 2morze 5A LED-es állapotjelzé SN145699

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 10.8-13.2 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145699

Gyártói cikkszám

125290

Gyártói típuskód

G2R-2-SNDI 12VDC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10.8-13.2 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

13 mm

Magasság:

29 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

35.5 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé 12V DC 2morze 5A LED-es állapotjelzé