Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 12V DC 3morze 10A SN094111 - 114400

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé   12V DC 3morze 10A SN094111

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hajtás, polaritás - polarizálatlan

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094111

Gyártói cikkszám

114400

Gyártói típuskód

MY3 12VDC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Relé 12V DC 3morze 10A