Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 12VDC 3morze 10A tesztg.+LED állapotj. SN099390 - 376841

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé   12VDC 3morze 10A tesztg.+LED állapotj. SN099390

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 9.6-13.2 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099390

Gyártói cikkszám

376841

Gyártói típuskód

MKS3PIN-5 12VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

9.6-13.2 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

34.5 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

52.5 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé 12VDC 3morze 10A tesztg.+LED állapotj.