Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 230VAC 3morze 10A tesztg.+LED áll.jelző SN053027 - 376754

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé 230VAC 3morze 10A tesztg.+LED áll.jelző SN053027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 192-264 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Érintkező kapcsolók típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 192-264 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053027

Gyártói cikkszám

376754

Gyártói típuskód

MKS3PI-5 240VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

192-264 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

192-264 V

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

34.5 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

52.5 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; OMRON ; Relé 230VAC 3morze 10A tesztg.+LED áll.jelző