Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 230VAC 4váltó 5A foglalatba G19526 - 147900

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé 230VAC 4váltó 5A foglalatba G19526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 176-264 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854363504

Sonepar cikkszám

G19526

Gyártói cikkszám

147900

Gyártói típuskód

MY4 220/240VAC (S)

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

176-264 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

3 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

176-264 V

Szélesség:

21.5 mm

Magasság:

28 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

36 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőrelé ; Relé 230VAC 4morze 10A