Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 24V DC 2morze 10A G19979 - 114479

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé   24V DC 2morze 10A G19979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 6

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854748325

Sonepar cikkszám

G19979

Gyártói cikkszám

114479

Gyártói típuskód

MY2-02-US-SV 24VDC

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

6

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülék felépítése:

szerelő készülék

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

400 V

Frontlap mérete:

66X66 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Relék ; OMRON ; Relé 24V DC 2morze 10A