OMRON - Relé 24VAC 2morze 10A tesztgomb+állapotjelzés G20813 - 114099
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854363092
Sonepar cikkszám
G20813
Gyártói cikkszám
114099
Gyártói típuskód
MY2IN 24VAC (S)
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
19.2-26.4 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
5 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
19.2-26.4 V
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
28 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
36 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0