Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 24VAC 3morze 10A állapotjelzés+tesztgomb SN004537 - 376746

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé   24VAC 3morze 10A állapotjelzés+tesztgomb SN004537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 19.2-26.4 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648414548

Sonepar cikkszám

SN004537

Gyártói cikkszám

376746

Gyártói típuskód

MKS3PI-5 24VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

19.2-26.4 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

19.2-26.4 V

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

34.5 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

52.5 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; OMRON ; Relé 24VAC 3morze 10A állapotjelzés+tesztgomb