Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 24VAC 3váltó 10A foglalatba állapotjelzés GT48244 - 116378

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé 24VAC 3váltó 10A foglalatba állapotjelzés GT48244

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853621759

Sonepar cikkszám

GT48244

Gyártói cikkszám

116378

Gyártói típuskód

LY4N 24VAC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Névleges áram:

10 A

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

41.5 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

36 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; OMRON ; Relé 24V AC 4morze 10A áll.jelzős