Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 24VDC 3morze 10A mech. állapotjelzéssel GT36856 - 376357

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé   24VDC 3morze 10A mech. állapotjelzéssel GT36856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648413800

Sonepar cikkszám

GT36856

Gyártói cikkszám

376357

Gyártói típuskód

MKS3P-5 24VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Szélesség:

34.5 mm

Magasság:

34.5 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

52.5 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

3 morze 10 A mechanikus állapotjelzéssel