Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé 24VDC 4váltó 10A foglalatba állapotjelzés GT93336 - 116382

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé 24VDC 4váltó 10A foglalatba állapotjelzés GT93336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 19.2-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853621797

Sonepar cikkszám

GT93336

Gyártói cikkszám

116382

Gyártói típuskód

LY4N 24VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

19.2-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

41.5 mm

Magasság:

28 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

36 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Ipari kisrelé 4 váltóérintkezővel, LED-es látjelzővel, aljatba helyezhető kivitel. Működtetőfeszültség: 24 VDC. Érintkezők maximális terhelhetősége: 10 A / 220 VAC, 10 A / 24 VDC.