OMRON - Relé 48VDC 2 vált. 5A LED-állapotj. + dióda SN178210 - 145666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 43.2-52.8 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178210
Gyártói cikkszám
145666
Gyártói típuskód
G2R-2-SND 48VDC (S)
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
43.2-52.8 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
5 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
13 mm
Magasság:
29 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
35.5 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0