Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé aljzat 14-pin SN110247 - 113518

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé aljzat 14-pin SN110247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 14

  • Szélesség - 72 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110247

Gyártói cikkszám

113518

Gyártói típuskód

14PFA

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

14

Szélesség:

72 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

31 mm

Magasság:

118 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relé aljzat 14-pin