OMRON - Relé foglalat SN088739 - 113519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 41 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088739
Gyártói cikkszám
113519
Gyártói típuskód
PF083A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
41 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
21 mm
Magasság:
52 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék - Relé foglalat