OMRON - Relé foglalat SN163204 - 694129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163204
Gyártói cikkszám
694129
Gyártói típuskód
PF083A-D
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
27 mm
Magasság:
29.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relé foglalat