OMRON - Relé NYÁK-hoz 110AC 2morze SN031796 - 225260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 99-121 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648262408
Sonepar cikkszám
SN031796
Gyártói cikkszám
225260
Gyártói típuskód
G2RV-SL700 110VAC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
99-121 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
99-121 V
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
92.7 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
106.7 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0