Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé NYÁK-hoz 110V AC SN099196 - 678020

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz 110V AC SN099196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099196

Gyártói cikkszám

678020

Gyártói típuskód

G2RV-SR700 AC110

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-110 V

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

90 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

80 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relé NYÁK-hoz 110V AC