Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Relé NYÁK-hoz 12V DC 2morze 5A G42289 - G2R-2 12DC

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz 12V DC 2morze 5A G42289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853404154

Sonepar cikkszám

G42289

Gyártói cikkszám

G2R-2 12DC

Gyártói típuskód

G2R-2 12DC

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-12 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-12 V

Szélesség:

13 mm

Magasság:

25.5 mm

Mélység:

29 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; OMRON ; %Relé NYÁK-hoz 12V DC 2morze 5A