Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Relé NYÁK-hoz 12V DC GT82251 - 177136

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz 12V DC GT82251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Szélesség - 20.3 mm

  • Magasság - 17.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648107297

Sonepar cikkszám

GT82251

Gyártói cikkszám

177136

Gyártói típuskód

G6D-1A-ASI DC12 BY OMB

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Szélesség:

20.3 mm

Magasság:

17.7 mm

Mélység:

5.08 mm

Relék ; OMRON ; Relé NYÁK-hoz 12V DC