Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Relé NYÁK-hoz 12VDC 2morze 2A GT27708 - 123358

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz  12VDC 2morze 2A GT27708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-12 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27708

Gyártói cikkszám

123358

Gyártói típuskód

G6A-234P-ST-US 12VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-12 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-12 V

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 12VDC 2morze 2A