Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V AC/DC SN127209 - 323541

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V AC/DC SN127209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127209

Gyártói cikkszám

323541

Gyártói típuskód

G3RV-202S 24VDC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

2 A

Névleges üzemi áram AC-51:

-8888 A

Kapcsolóelem típusa:

záró (NO)

Üzemi feszültség DC:

21.6-26.4 V

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

100-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

100-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges üzemi áram AC-53a:

-8888 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

-8888 A

Kivitel:

Triac

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

30.5 mm

Mélység:

33 mm

G3RV relé (foglalat nélkül), nullátmenet kapcsolással,24 VDC vezérlő feszültséggel, max. terhelhetősége 2A 100...240 VAC esetén.