Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V DC 1morze 10A GT42790 - 122410

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V DC 1morze 10A GT42790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Szélesség - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853472023

Sonepar cikkszám

GT42790

Gyártói cikkszám

122410

Gyártói típuskód

G6RN-1 24DC

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Névleges áram:

10 A

Szélesség:

20 mm

Magasság:

28.5 mm

Mélység:

15 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Relék ; OMRON ; Relé NYÁK-hoz 24V DC 1morze 10A