Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V DC 2 moze 5A IP40 G68810 - G2R-2 24DC

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V DC 2 moze 5A IP40 G68810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Névleges áram - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853404161

Sonepar cikkszám

G68810

Gyártói cikkszám

G2R-2 24DC

Gyártói típuskód

G2R-2 24DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Névleges áram:

5 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Magasság:

25.5 mm

Védettség (IP):

IP40

Váltóérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; OMRON ; %Relé NYÁK-hoz 24V DC 2 moze 5A