OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V DC 2morze követő SN103216 GT36235 - 225258
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648262378
Sonepar cikkszám
GT36235
Gyártói cikkszám
225258
Gyártói típuskód
G2RV-SL700 DC24
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
21.6-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
92.7 mm
Védettség (IP):
egyéb
Mélység:
106.7 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0