Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V DC GT81096 - 225263

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Relé NYÁK-hoz 24V DC GT81096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 21.6-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648264754

Sonepar cikkszám

GT81096

Gyártói cikkszám

225263

Gyártói típuskód

G2RV-SL500 DC24

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

21.6-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

6 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

97.4 mm

Védettség (IP):

egyéb

Mélység:

106.7 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 24V DC